Membrankompressor / vakuumpumpe

filtre

Membrankompressor/vakuumpumper brukes i medisinske, mat- og drikke-, laboratorie- og analytiske instrumenter for å produsere elektriske lamper, vakuumrør og prosesshalvledere....Les mer

GAST -

Kompressor pumper

StilModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "slangestang1/4 "slangestang2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "3 448NOK
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "5 761NOK
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "PT1 / 8 "PT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "6 558NOK
C15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "slangestang1/4 "slangestang1 13 / 16 "4"1.875 "5 995NOK
MI-T-M -

Kompressor pumper

StilModellPris (eks. mva)
A3-023319 564NOK
RFQ
B3-03947 098NOK
RFQ
GAST -

Membrankompressorer / vakuumpumper

Gastmembrankompressorer/vakuumpumper leverer trykkluft i støyfølsomme applikasjoner som medisinske laboratorier, sykehus og biler. Disse holdbare og robuste vakuumpumpene har oljefri permanent smøring for å slippe ut forurensningsfri luft og gir jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 1/4-tommers NPT- eller 3/4-tommers slangemottaksinntak og -uttak for tilførsel av trykkluft. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre forbrenning av vakuumpumpen / luftkompressorene. Utvalgte modeller er integrert med vakuum- og trykkmålere og regulatorer, et bærehåndtak for portabilitet og gummiføtter for å løfte kompressorene litt over bakkenivå. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene med 1/8 og 1/3 hk motorvarianter.

StilModellForsterker med full belastningHPHzInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSpenningPris (eks. mva)
ADOA-P704-AA4.51/8603/8 "slangestang3/8 "slangestang8"11513 838NOK
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/1157 568NOK
THOMAS PUMPS -

Kompressor/vakuumpumper

Thomas kompressor- og vakuumpumper er designet for å generere lufttrykk for å betjene luftdrevet utstyr og verktøy. Disse enhetene har støpte aluminiumskomponenter for eksepsjonell styrke og en membrankompressor for å forhindre inntrenging av forurensninger og forenkle positiv forsegling. De har lukket hus med motorventiler for maksimal varmeavledning og permanent smurte lagre for å redusere friksjonstap. Den balanserte pumpedesignen og termiske beskyttere til disse pumpene sikrer henholdsvis lav vibrasjonsdrift og automatisk avstengning for å forhindre overoppheting. Velg fra en rekke av disse kompressorpumpene, tilgjengelig i 1/10 og 1/20 HK motorklassifiseringer på Raptor Supplies.

StilModellSpenningForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A107CDC2012 VDC9.51/101 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7.375 "4.25 "3 985NOK
B907CDC1812 VDC10.81/101 / 4 "PT1 / 4 "PT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 686NOK
C1500571150.37-1 / 8 "PT1 / 8 "PT3 1 / 3 "4.625 "5"4 233NOK
A107CAB181151.71/201 / 8 "PT1 / 8 "PT4.75 "7"4.25 "4 269NOK
D2107CA201151.61/201 / 8 "PT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 051NOK
B927CA1811531/81 / 4 "PT1 / 4 "PT6.875 "7.875 "4.75 "5 429NOK
THOMAS PUMPS -

Kompressorpumpe 1/15 hk 60 Hz 115v

ModellSakPris (eks. mva)
900-59AE2RBC4 134 NOK
THOMAS PUMPS -

Vakuumpumpe 1/15 Hk 60 Hz 115v

ModellSakPris (eks. mva)
900-58AE2RBD5 056 NOK

Membrankompressor / vakuumpumpe

Membrankompressor/vakuumpumper er mye brukt til å produsere vakuumrør og elektriske lamper, samt prosesshalvledere. Raptor Supplies tilbyr en rekke membrankompressorer/vakuumpumper fra merker som Gast, Speedaire og Thomas. Til tider fjerner disse pumpene også gasser fra et bestemt område eller fjerner vann fra kjellere (sumppumper). gjest membrankompressor/vakuumpumper er utstyrt med vedlikeholdsfrie kulelager for å redusere friksjonstapene og en hodeenhet laget av kjemikalie-/varmebestandig PPS (Polyphenylene Sulfide) som gir motstand mot korrosjon. De kan monteres på ethvert plan og tilbys med alternative slagalternativer. Thomas membrankompressor / vakuumpumper er permanent smurt og anses derfor som praktisk talt vedlikeholdsfrie enheter. Disse pumpene er ideelle for applikasjoner som krever moderat trykk og kontinuerlig drift. De letter også reversibel bruk av 1/8 og 1/4 tommer innløps- og utløpsportene. Velg mellom et bredt utvalg av disse pumpene som er tilgjengelige i 110/115 V, 115 V, 12 V og 24 V spenningsalternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor brukes vakuumpumper på sykehus?

Medisinske vakuumpumper holder helsepersonell trygge mot potensielt skadelige stoffer. Disse vakuumpumpene er mye brukt på sykehus, veterinærklinikker og medisinske klinikker.

Hvordan installere membrankompressor/vakuumpumper?

  • Velg et rent og godt ventilert sted for pumpen.
  • Koble til innløps- og utløpsrørene, og sørg for at koblingene er tette.
  • Monter pumpen sikkert på en stabil overflate ved hjelp av bolter eller andre festemidler.
  • Koble pumpen til en passende strømforsyning i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Kontroller pumpens drift, inkludert trykk, strømningshastighet og vakuumnivå.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse pumpene?

  • Inspiser pumpen regelmessig for skade, slitasje.
  • Rengjør utsiden med en myk klut eller børste.
  • Sjekk og skift ut filtre for å forhindre forurensning og forbedre effektiviteten.
  • Rengjør membranen og ventilene med et ikke-slipende rengjøringsmiddel og smør bevegelige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?