Trykkmåler sifoner

filtre

WINTERS INSTRUMENTS -

Syfoner

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ASSP525Tidsplan 40 Sveiset stål175 psi @ 340 grader F130NOK
ASSP556Tidsplan 80 karbonstål1650 psi @ 630 grader F130NOK
WEKSLER -

Trykkmåler sifoner

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris (eks. mva)
AAO3BMessing250 psi @ 400 grader F1 / 4 "916NOK
BAO31Stryke500 psi @ 400 grader F1 / 4 "216NOK
CCPSS4Rustfritt stål2000 psi @ 1000 grader F1 / 4 "757NOK
DCPS2Stål1000 psi @ 850 grader F1 / 2 "495NOK
APPROVED VENDOR -

Sifoner

StilModellMaterialetrykk~~POS=TRUNC RangeStørrelsePris (eks. mva)
A5TUK9Stryke500 psi1 / 4 "77NOK
B5TUL0Rød messing250 psi1 / 4 "240NOK
C5TUL5Rustfritt stål1000 psi1 / 4 "567NOK
A5TUL4Stål2000 psi1 / 2 "292NOK
ASHCROFT -

Trykkmålere med hevert for høytemperaturmedier

StilModellSakPris (eks. mva)
A351009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GSammensatt måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G30IMV&60#- 042198SS50X5GSammensatt måler4 764NOK
A251009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GSammensatt måler3 676NOK
A351009SW02LX5G600#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G60#-042198SS50X5GTrykk måler4 455NOK
A251009SW02LX5G60#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
A351009SW02LX5G30#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
A351009SW02LX5G160#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G30#-042198SS50X5GTrykk måler4 764NOK
A251009SW02LX5G600#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
A351009SW02LX5G60#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G400#-042198SS50X5GTrykk måler4 455NOK
A251009SW02LX5G160#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
B451259SD04LXCY5G15#-042198SS50X5GTrykk måler4 764NOK
A351009SW02LX5G15#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
A351009SW02LX5G100#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G1000#-042198SS50X5GTrykk måler4 455NOK
A351009SW02LX5G1000#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
A251009SW02LX5G100#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
A251009SW02LX5G30#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
B451259SD04LXCY5G100#-042198SS50X5GTrykk måler4 455NOK
A251009SW02LX5G15#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
A251009SW02LX5G200#022198SS25X5GTrykk måler3 676NOK
A351009SW02LX5G200#022198SS25X5GTrykk måler3 923NOK
B451259SD04LXCY5G200#-042198SS50X5GTrykk måler4 455NOK
APOLLO VALVES -

Sifonmåler, 1/4 tommers størrelse, 90 graders bøying, messing

ModellSakPris (eks. mva)
2740201BP2RUX569NOK
DIXON -

Steam Gauge Siphon, 180 grader

ModellSakPris (eks. mva)
401-01AM4DLG541NOK
Se detaljer
DIXON -

Steam Gauge Siphon, 180 grader

ModellSakPris (eks. mva)
401-01SAM9DJU231NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?