Kabinett Eksos- og forsyningsvifter

filtre

StilModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A1AJB154.25 "Gjenbrukbar putepute23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FHelt lukket vifte avkjølt260 414NOK
A1RBD860.25 "Smørbar puteblokk368305.6539-5 / 8 "120 ° FÅpne Dripproof5103 593NOK
TRICO -

CWF Series ODP Type Beltdrevne kabinettvifter med automatiske skodder

Trico CWF Series beltedrevne kabinettvifter brukes i ventilasjons- og kjølesystemer for å sikre effektiv luftstrøm, temperaturkontroll og luftutveksling. De er utstyrt med automatiske skodder for ekstra energieffektivitet og har messing/støtmodifisert akrylplastplatekonstruksjon for værbestandighet. Disse ODP-type viftene tåler temperaturer fra 20 til 200 grader F.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A39230Messing661NOK
RFQ
B39220Slagmodifisert akrylplastplate819NOK
RFQ
StilModellStrømningshastighetHøydeHPPropell Dia.SpeedSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A392236066 Jfr36 1 / 2 "1/230 "574 o / min230 / 460 VAC36 1 / 2 "29 858NOK
RFQ
A392368143 Jfr42 1 / 2 "3/436 "415 o / min115 / 230 VAC42 1 / 2 "33 470NOK
RFQ
A392378143 Jfr42 1 / 2 "1/236 "415 o / min230 / 460 VAC42 1 / 2 "31 599NOK
RFQ
A3924711039 Jfr48 1 / 2 "3/442 "413 o / min230 / 460 VAC48 1 / 2 "39 548NOK
RFQ
A3925514970 Jfr54 1 / 2 "148 "372 o / min230 / 460 VAC54 1 / 2 "44 283NOK
RFQ
A3925714970 Jfr54 1 / 2 "148 "372 o / min230 / 460 VAC54 1 / 2 "42 320NOK
RFQ
StilModellStrømningshastighetHøydeHPPropell Dia.SpeedBreddePris (eks. mva)
A392256066 Jfr36 1 / 2 "1/230 "574 o / min36 1 / 2 "35 203NOK
RFQ
A392348143 Jfr42 1 / 2 "1/236 "415 o / min42 1 / 2 "41 091NOK
RFQ
A3924111039 Jfr48 1 / 2 "3/442 "413 o / min48 1 / 2 "49 888NOK
RFQ
A3924614970 Jfr54 1 / 2 "148 "372 o / min54 1 / 2 "54 531NOK
RFQ
StilModellDybdeStrømningshastighetHøydeHPPropell Dia.SpeedBreddePris (eks. mva)
A3924019 3 / 4 "11039 Jfr48 1 / 2 "3/442 "413 o / min48 1 / 2 "38 624NOK
RFQ
A3925019 "14970 Jfr54 1 / 2 "148 "372 o / min54 1 / 2 "41 832NOK
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING -

900-serie eksosvifte

StilModellBlad Dia.HPMotor turtallFaseSpenningPris (eks. mva)
A912-1 / 4-3-TEFC12 "1/417253230/46010 080NOK
RFQ
A912-1 / 4-3-UTG12 "1/417253230/46012 428NOK
RFQ
A912-1 / 4-1-TEFC12 "1/417251115/2309 812NOK
RFQ
A912-1 / 4-1-UTG12 "1/417251115/23014 070NOK
RFQ
A916-1 / 4-1-TEFC16 "1/417251115/23011 530NOK
RFQ
A916-1 / 4-3-TEFC16 "1/417253230/46011 798NOK
RFQ
A916-1 / 4-3-UTG16 "1/417253230/46014 146NOK
RFQ
AL916-1 / 4-1-EXP16 "1/411401115/23024 321NOK
RFQ
AL916-1 / 4-3-TEFC16 "1/411403230/46014 375NOK
RFQ
A916-1 / 4-1-UTG16 "1/417251115/23015 788NOK
RFQ
AL916-1 / 4-3-EXP16 "1/411403230/46018 155NOK
RFQ
AL916-1 / 4-1-TEFC16 "1/411401115/23015 024NOK
RFQ
A918-1 / 3-1-UTG18 "1/317251115/23016 895NOK
RFQ
A918-1 / 2-3-TEFC18 "1/217253230/46011 950NOK
RFQ
A918-1 / 3-1-TEFC18 "1/317251115/23013 115NOK
RFQ
A918-1 / 3-3-UTG18 "1/317253230/46015 921NOK
RFQ
A918-1 / 3-3-TEFC18 "1/317253230/46012 810NOK
RFQ
A918-1 / 2-1-UTG18 "1/217251115/23017 200NOK
RFQ
A918-1 / 2-3-UTG18 "1/217253230/46016 322NOK
RFQ
A918-1 / 2-1-TEFC18 "1/217251115/23012 256NOK
RFQ
A920-1-3-UTG20 "117253230/46018 861NOK
RFQ
A920-1 / 2-1-UTG20 "1/217251115/23017 258NOK
RFQ
A920-1 / 2-1-TEFC20 "1/217251115/23012 313NOK
RFQ
A920-1 / 2-3-UTG20 "1/217253230/46016 380NOK
RFQ
A920-1 / 4-1-UTG20 "1/417251115/23016 055NOK
RFQ
StilModellDybdeStrømningshastighetHøydePropell Dia.SpeedBreddePris (eks. mva)
A3922019 "6066 Jfr36 1 / 2 "30 "574 o / min36 1 / 2 "21 351NOK
RFQ
A3923019-1 / 2 "8143 Jfr42 1 / 2 "36 "415 o / min42 1 / 2 "23 924NOK
RFQ
DAYTON -

Kabinetteksosvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skapeksosvifter er sammensatte enheter som er ideelle for å flytte store luftvolumer ut av kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikkerte propeller med stålblader og gjensmørbare støpte puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet i når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 354 til 877 rpm.

StilModellForsterker med full belastningBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPHøydeMaks. Omgivelsestemp.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris (eks. mva)
A1AHB72.8-2.7/1.4Forseglet puteblokk579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F29 992NOK
A1AHB93.5-3.6/1.8Gjenbrukbar putepute940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 ° F34 692NOK
A1AHD24.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F37 087NOK
A1AHD44.6-4.2/2.1Gjenbrukbar putepute16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F48 499NOK
A1AHD66.0-5.6/2.9Gjenbrukbar putepute23,17454.25 "104 F2.3136-5 / 8 "104 ° F51 640NOK
A1AHB68.0 / 4.0-4.0Forseglet puteblokk505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F26 624NOK
A1AHB811.0 / 5.5-5.4Gjenbrukbar putepute854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F32 169NOK
A1AHD513.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute18,43554.25 "104 F1.1536-5 / 8 "104 ° F50 849NOK
A1AHD113.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F33 422NOK
A1AHD313.0 / 7.0-7.0Gjenbrukbar putepute14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F45 311NOK
A1AHD713.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute35,88160.25 "104 F5.5339-5 / 8 "104 ° F87 097NOK
A6LFC513.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute31,50654.25 "104 Grader F5.7536.625 "104 Grader F58 751NOK
A6LFC313.6-12.8/6.4Gjenbrukbar putepute24,47746.25 "104 Grader F5.7534.625 "104 Grader F46 091NOK
A6LFC415.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute26,61154.25 "104 Grader F3.4536.625 "104 Grader F54 687NOK
A6LFC215.4-14.2/7.1Gjenbrukbar putepute20,66946.25 "104 Grader F3.4534.625 "104 Grader F44 728NOK
DAYTON -

Skaptilførselsvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skaptilførselsvifter er sammensatte, pakkede enheter som er ideelle for å flytte store mengder luft inn i kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikerte stålbladede propeller og gjensmørbare støpte/forseglede puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter på 619, 720 og 778 rpm.

StilModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris (eks. mva)
A1AJA728.25 "Forseglet puteblokk49880.5834-1 / 8 "1/2Klasse BKondensator-start30 163NOK
A1AJA834.25 "Gjenbrukbar putepute94031.1534-1 / 8 "1Klasse BKondensator-start37 366NOK
A1AJA940.25 "Gjenbrukbar putepute13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klasse FTre fase38 598NOK
HESSAIRE -

Eksosvifter

StilModellPris (eks. mva)
A36XL750S19 708NOK
A42XL750TS25 861NOK
A42XL750S25 861NOK
A48XL1125TS34 860NOK
A48XL750S33 306NOK
A48XL1125S34 860NOK
A36DL750TS16 096NOK
A42DL750S21 829NOK
A42DL750TS21 829NOK
A48XL750TS33 306NOK
A36DL750S16 096NOK
A36XL750TS19 708NOK
A42XL1125S27 426NOK
A42XL1125TS27 426NOK

Kabinett Eksos- og forsyningsvifter

Skapets eksos- og tilførselsvifter er egnet for applikasjoner som krever luftlevering ved høye volumer og ved lavt statisk trykk, i lagre og produksjonsanlegg. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Dayton, Fantech, Airmaster vifte og Americraft-forsyningsfans. Utvalgte modeller har en viftekjølt motor for å forhindre overoppheting i trange rom og viftedrift med motorskiver med variabel stigning for applikasjoner som krever redusert viftehastighet. Velg fra et bredt utvalg av disse skapeksos- og tilførselsviftene, tilgjengelig i 354 til 1450 rpm viftehastigheter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?