DAYTON 1AJA9 skaptilførselsvifte 36 tommer 208-230/460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 skaptilførselsvifte 36 tommer 208-230/460 V

På lager
Vare: AA8VPW Modell: 1AJA9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettforsyningsvifte
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM @ 0.000-inn. SP13,913
CFM @ 0.125-inn. SP12,435
CFM @ 0.250-inn. SP10110
CFM @ 0.375-inn. SP6637
KjøretypeBelte
Fan RPM619
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning4.6-4.2/2.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
Høyde40.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.73
Maks. Dybde34-5 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1725
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase3
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
typenMontert belte Drive
Spenning208-230/460
Bredde40.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.165
Skipets høyde (cm)122.68
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris
DAYTON 1AJA7 skaptilførselsvifte 24 tommer 115/208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Forseglet puteblokk49880.5834-1 / 8 "1/2Klasse BKondensator-start30 163 NOK
DAYTON 1AJA8 skaptilførselsvifte 30 tommer 115/208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Gjenbrukbar putepute94031.1534-1 / 8 "1Klasse BKondensator-start37 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AJA9 skaptilførselsvifte 36 tommer 208-230/460 V
38 598 NOK / enhet