Kompressorterminalreparasjonssett

filtre

DIVERSITECH -

Kompressor reparasjonssett måler

StilModellMålerPris (eks. mva)
ATLC-3-881 469NOK
BTLC-3-1010851NOK
BTLC-3-12121 104NOK
MI-T-M -

Stasjonært sett, konverterer bærbar kompressor til stasjonær

ModellSakPris (eks. mva)
AX-0027CV6YCL-
RFQ

Kompressorterminalreparasjonssett

Diversitech kompressor terminal reparasjonssett forenkler reparasjonen av brente eller skadede spade terminaler når du kobler til eller bytter ut en kompressor. Disse settene inneholder 600 V, 65-tråds maskintråder som kan passe til både ikke-brente og brente terminaler. De er enkle å installere og kan enkelt kobles til kompressoren, med messing sylindere som passer over terminalene og kobles til med rustfrie settskruer. Velg mellom et stort utvalg av disse kompressorterminalreparasjonssettene, tilgjengelig i 3 -leder og 8, 10 og 12 gauge -varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?