DAYTON 1AJA8 skaptilførselsvifte 30 tommer 115/208-230 V | AA8VPV

DAYTON 1AJA8 skaptilførselsvifte 30 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AA8VPV Modell: 1AJA8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinettforsyningsvifte
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM @ 0.000-inn. SP9403
CFM @ 0.125-inn. SP8310
CFM @ 0.250-inn. SP6536
CFM @ 0.375-inn. SP3605
KjøretypeBelte
Fan RPM720
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning13.0 / 7.0-7.0
Høyde34.25 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.15
Maks. Dybde34-1 / 8 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeProdusert stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.3
typenMontert belte Drive
Spenning115 / 208-230
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 115.065
Skipets høyde (cm)107.44
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris
DAYTON 1AJA7 skaptilførselsvifte 24 tommer 115/208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Forseglet puteblokk49880.5834-1 / 8 "1/2Klasse BKondensator-start30 163 NOK
DAYTON 1AJA9 skaptilførselsvifte 36 tommer 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Gjenbrukbar putepute13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klasse FTre fase38 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AJA8 skaptilførselsvifte 30 tommer 115/208-230 V
37 366 NOK / enhet