WEG ODP fotfeste, kommersiell luftkompressormotor


filtre
kulelager: Ball , kondensator inkludert: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Luftkompressor , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , navneskilt RPM: 3400 , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1 14 / 16 "
StilModellForsterker med full belastningHPMotordesignTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
12882732
13.0-12.73Start / Kjør kondensator12 11 / 16 "208-2306 309 NOK
B
13488375
13.2 / 6.6-6.51Kondensator-start11 2 / 16 "115 / 208-2304 120 NOK
A
13470997
17.8 / 9.5-8.92Start / Kjør kondensator11 14 / 16 "115 / 208-2305 507 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?