DAYTON 56C Frame Washdown DC-motorer


filtre
kulelager: Ball , Ramme: 56C , Isolasjonsklasse: H , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: variable Speed , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1750 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1 15 / 16 "
StilModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A
1F654
2.51/48.875 "10.75 "90 VDC13 030 NOK
A
1F648
3.51/29.875 "13 "180 VDC11 744 NOK
A
1F650
51/29.875 "13 "90 VDC13 038 NOK
A
1F640
5.0112.875 "17 "180 VDC17 837 NOK
A
1F646
7.63/411.875 "15 "90 VDC14 033 NOK
A
1F642
10.0112.875 "17 "90 VDC16 605 NOK

56C Frame Washdown DC-motorer

Dayton 56C rammevask DC-motorer har et helt lukket hus som tåler våte / fuktige miljøer eller hyppig vask for sanitet og renslighet. De er ideelle for kjemisk, mat og drikke og farmasøytisk industri. Disse motorene er utstyrt med kulelager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1750 rpm. De har et helt lukket viftekjølt kabinett for å hindre motoroppvarming og kan kjøres ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse utvaskede DC-motorene, tilgjengelig i 1/4, 1/3, 1/ 2, 3/4 og 1 hk varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?