DAYTON 1F654 Washdown Motor Tefc 1/4 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKW

DAYTON 1F654 Washdown Motor Tefc 1/4 Hk 1750rpm 90vdc

På lager
Vare: AA9TKW Modell: 1F654

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown DC-motor
LagreneBall
Frame56C
Forsterker med full belastning2.5
Dreiemoment med full belastning9.1 tommer
HP1/4
IsolasjonsklasseH
Lengde Mindre aksel8.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Total lengde10.75 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 15 / 16 "
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.425
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris
DAYTON 1F640 Washdown DC Motor Tefc 1 Hk 1750rpm 180vdc | AA9TKF 1F6405.0112.875 "17 "180 VDC17 837 NOK
DAYTON 1F642 DC Washdown Motor, 1750 rpm, 90 VDC, Klasse H motorisolasjon | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC16 605 NOK
DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC14 033 NOK
DAYTON 1F648 Washdown Motor Tefc 1/2 Hk 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC11 744 NOK
DAYTON 1F650 Washdown Motor Tefc 1/2 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC13 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F654 Washdown Motor Tefc 1/4 Hk 1750rpm 90vdc
13 030 NOK / enhet