DAYTON 1F640 Washdown DC Motor Tefc 1 Hk 1750rpm 180vdc | AA9TKF

DAYTON 1F640 Washdown DC Motor Tefc 1 Hk 1750rpm 180vdc

På lager
Vare: AA9TKF Modell: 1F640

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown DC-motor
LagreneBall
Frame56C
Forsterker med full belastning5.0
Dreiemoment med full belastning36.6 tommer
HP1
IsolasjonsklasseH
Lengde Mindre aksel12.875 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
Total lengde17 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 15 / 16 "
Spenning180 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8501316000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris
DAYTON 1F642 DC Washdown Motor, 1750 rpm, 90 VDC, Klasse H motorisolasjon | AA9TKH 1F64210.0112.875 "17 "90 VDC16 605 NOK
DAYTON 1F646 Washdown Motor Tefc 3/4 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKM 1F6467.63/411.875 "15 "90 VDC14 033 NOK
DAYTON 1F648 Washdown Motor Tefc 1/2 Hk 1750rpm 180vdc | AA9TKP 1F6483.51/29.875 "13 "180 VDC11 744 NOK
DAYTON 1F650 Washdown Motor Tefc 1/2 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKR 1F65051/29.875 "13 "90 VDC13 038 NOK
DAYTON 1F654 Washdown Motor Tefc 1/4 Hk 1750rpm 90vdc | AA9TKW 1F6542.51/48.875 "10.75 "90 VDC13 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F640 Washdown DC Motor Tefc 1 Hk 1750rpm 180vdc
17 837 NOK / enhet