12 Volt tilbehør

filtre

GEARWRENCH -

Krets testere

StilModellKapasitetBrukes forPris (eks. mva)
A129D6V og 12VTesting av DC178NOK
B398424 VTesting av kretser531NOK
WILSON -

USB-adaptere

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A3052224USBBL(2) 12V-porter, (2) 2.4A USB-porter13 "B x 8" D x 6 "H388NOK
B3051224USBBL12V-port, (2) USB-porter13 "B x 8" D x 5 "H345NOK
ROADPRO -

Bilvarmeapparat 12v

RoadPro helårs bilviftevarmere er designet for å gi en konstant varmekilde; egnet for installasjoner i bobiler og bobiler. Disse enhetene kan byttes fra varme- til kun viftemodus med bare en bryter og leveres med en 12-/16-gauge strømledning som enkelt kobles til en 12V-strømport. De har en dreibar base som tillater enkel og rask montering og repeterende justeringer, og er tilgjengelige i effektklasser fra 180W til 300W watt på Raptor Supplies.

StilModellampsBrukes forWattsPris (eks. mva)
ARPSL-58115Profesjonelle sjåfører så vel som bobiler og bobiler180428NOK
BRPSL-68125Camping, Tailgating, Båtliv300736NOK
ROADPRO -

Strømadapter 2 uttak 12v

StilModellampsKapasitetBrukes forPris (eks. mva)
ARPPS-22310(2) 12V12V produkter145NOK
BRP-223215(2) Utløp12V tilbehør136NOK
ROADPRO -

Sigarettenneradapter 12v

StilModellampsKapasitettypenPris (eks. mva)
ARPPSP-211-(3) 12V3 stikkontakt201NOK
BRPPSAPS1012VHekte på124NOK
CRP-22315(2) Stikkontakteropplyst193NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Krets testere

StilModellKarakterNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
AHBLT231120 A-L5-20P125 V1 495NOK
RFQ
AHBLT241120 A-L14-20P125/250 V.1 668NOK
RFQ
AHBLT372120 A-L24-20P347 V1 552NOK
RFQ
AHBL3PT251120 AL21-20L21-20P3-fase 120/208 VAC1 783NOK
AHBLT232120 A-L6-20P250 V1 509NOK
RFQ
AHBLT233120 A-L7-20P277 V1 445NOK
RFQ
AHBL3PT281130 AL21-30L21-30P3-fase 120/208 VAC1 973NOK
BHBLT26CM1130 A-L5-30P125 V2 097NOK
RFQ
ROADPRO -

Strømadaptere

StilModellKapasitettypenBrukes forPris (eks. mva)
ARPPSP211USB(3) 12VUSB12V produkter220NOK
BRP492(3) 12V4-i-112V produkter301NOK
CRP431USB(4) Adaptere4 stikkontaktiPad, iPod, MP3, mobiltelefoner237NOK
ROADPRO -

Bilfans

StilModellampstypenBrukes forPris (eks. mva)
ARPAT-858-Varmeapparat12V mobilbruk311NOK
BRPSC-857-TornadoBil, båt, lastebil, bobil425NOK
CRP-11370.6oscillerendeKjøretøy, bobiler, lastebiler361NOK
DRP80001BærbarBil, lastebil, bobil, reise427NOK
ERP-11791.3Heavy DutyKjøretøy, bobiler, lastebiler414NOK
ROADPRO -

Bilpotter

StilModellampsBrukes forWattsPris (eks. mva)
A50217Oppvarming av drikkevarer og mat85302NOK
B5027S8Varm opp vann, suppe og andre væsker100361NOK
ROADPRO -

Quart Slow Cooker Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSL-350AG3NEG640NOK
ROADPRO -

Sigarettenneradapter Kveilet ledning

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-2231AH8YUC149NOK
ROADPRO -

Ekstra stikkontakt Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-16ESAG3NDE150NOK
ROADPRO -

Bilovn Bærbar 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-197AG3NDY617NOK
ROADPRO -

Aluminiumsformer Bærbar 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-90820AG3NED171NOK
ROADPRO -

Sigarettennerplugg Omvendt polaritet

ModellSakPris (eks. mva)
RP-222AH8YUB169NOK
ROADPRO -

Bilstøvsuger vått / tørt 1 gallon hette.

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-807AG3NEA488NOK
ROADPRO -

Skjøteledning Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RP-203ECAG3NCY181NOK
ROADPRO -

Utskiftet sigarettenner smeltet 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-225AG3NDG80NOK
ROADPRO -

Drikkevarmer Auto Travel 12V

ModellSakPris (eks. mva)
RPBH-012AH3WZY141NOK
ROADPRO -

Oppvarmet krus reise

ModellSakPris (eks. mva)
RP0719AH8ÅÅÅ593NOK
SPEEDCLEAN -

Biladapter for batterilader, 3Amp, 12V

ModellSakPris (eks. mva)
8944AX3KEC520NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?