APPROVED VENDOR Hydraulisk linjefilter


filtre
Filtrer media: Sintret bronse , Filtervurdering: 25 mikron , Maks. Temp.: 200 F , Type: Tee
StilModellMaks. PressPTTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
36L336
3000 psi-9/16 "-18284NOK
A
36L333
3000 psi3 / 8 "3 / 8 "384NOK
A
36L334
3000 psi1 / 2 "1 / 2 "625NOK
A
36L332
3000 psi1 / 4 "1 / 4 "289NOK
A
36L335
3000 psi3 / 4 "3 / 4 "662NOK
A
36L337
3000 psi-3/4 "-16421NOK
B
36L338
5000 psi1 / 4 "1 / 4 "599NOK
B
36L339
5000 psi3 / 8 "3 / 8 "632NOK
B
36L340
5000 psi-9/16 "-18603NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?