Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 36L333 Hydraulisk In-line Filter 3/8 In | AC6VTW

APPROVED VENDOR 36L333 Hydraulisk In-line Filter 3/8 In

På lager
Vare: AC6VTW Modell: 36L333

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk linjefilter
Filter MediaSintret bronse
Filtervurdering25 mikron
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.200 F
PT3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.57
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressPTTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 36L332 Hydraulisk In-line Filter 1/4 In | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "298NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L334 Hydraulisk In-line Filter 1/2 In | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "644NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L335 Hydraulisk In-line Filter 3/4 In | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "681NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L336 Hydraulisk In-line Filter 9/16 In | AC6VTZ 36L3363000 psi-9/16 "-18292NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L337 Hydraulisk In-line Filter 3/4 In | AC6VUA 36L3373000 psi-3/4 "-16434NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L338 Hydraulisk In-line Filter Tee 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "617NOK
GODKJENT LEVERANDØR 36L339 Hydraulisk In-line Filter Tee 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36L333 Hydraulisk In-line Filter 3/8 In
396NOK / enhet