MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 125 mikron, BUNA-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 125 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 125 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0597035
2.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 kvm Tommer3.26 "0.492 "310NOK
RFQ
A
MF0306281
2.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 kvm Tommer3.26 "0.492 "310NOK
RFQ
B
MF0597044
2.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "267NOK
RFQ
C
MF0603998
3.9 "1.61 "3.9 "-145 PSI120 kvm Tommer5.71 "0.35 "333NOK
RFQ
C
MF0434500
3.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 kvm Tommer5.71 "0.35 "333NOK
RFQ
D
MF0597053
3.898 "1.614 "3.898 "---6.81 "0.591 "457NOK
RFQ
E
MF0314468
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
E
MF0604068
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
E
MF0887830
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
E
MF0435366
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
E
MF0066371
4.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
F
MF0306296
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tommer5.62 "0.748 "591NOK
RFQ
F
MF0597062
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tommer5.62 "0.748 "591NOK
RFQ
G
MF0597072
5.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI458 kvm Tommer7.99 "0.748 "679NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?