HOVEDFILTER INC. MF0314468 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, BUNA-tetning, 7.09 tommers høyde | CF8CWB K25001

MAIN FILTER INC. MF0314468 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Tetning, 7.09 tommer høyde

Vare: CF8CWB Modell: MF0314468Cross Ref: K25001 '
630NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.81 "
Bunn OD4.25 "
Filter MediaWire Mesh
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.09 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron125
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.81 "
Topp OD4.25 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting GRESEN K25001

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0066371 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, BUNA-tetning, 7.09 tommers høyde | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306281 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 3.26 tommers høyde | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 kvm Tommer3.26 "0.492 "310NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0306296 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 5.62 tommers høyde | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 kvm Tommer5.62 "0.748 "591NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0434500 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 5.71 tommers høyde | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 kvm Tommer5.71 "0.35 "333NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0435366 Hydraulikkfilter, trådnett, 125 mikron, BUNA-tetning, 7.09 tommers høyde | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "630NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597035 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 3.26 tommers høyde | CG3FGL D70A125T MF05970352.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 kvm Tommer3.26 "0.492 "310NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0597044 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 125 mikron, Buna-tetning, 5.23 tommers høyde | CG3FGM D71A125T MF05970442.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "267NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0314468 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Tetning, 7.09 tommer høyde
630NOK / enhet