WATTS ICV-125-2-2-T-serien støpejernswafer tilbakeslagsventiler


filtre
Body Material: Cast Iron , Kroppsmønster: Rett , Kroppsstil: Rett , Platemateriale: Aluminium bronse , Innløpstilkobling: Wafer , Innløpstype: Wafer , Maks. Arbeids press: 200 PSI , Mfr. Serie: ICV-125-2-2-T , Uttakstilkobling: Wafer , Uttakstype: Wafer , Setemateriale: EPDM
StilModellSkivtypeInnløpsstørrelseMin. Temp.Størrelse på uttakTrykkvurderingPris (eks. mva)
A
ICV-125-2-2-T 4
Double Disc Wafer4"-40 grader F4"13.8 Bar CWP ved 66 grader C Bar12 659 NOK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 2
Wafer2"-40 grader F2"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar5 994 NOK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 12
Wafer12 "-40 grader F12 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar73 428 NOK
B
ICV-125-2-2-T 3
Wafer3"-40 ° F3"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar9 993 NOK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 2 1/2
Wafer2-1 / 2 "-40 grader F2-1 / 2 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar9 501 NOK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 5
Wafer5"-40 grader F5"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar20 564 NOK
RFQ
A
ICV-125-2-2-T 8
Wafer8"-40 grader F8"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar34 625 NOK
A
ICV-125-2-2-T 10
Wafer10 "-40 grader F10 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar54 799 NOK
A
ICV-125-2-2-T 6
Wafer6"-40 grader F6"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar22 500 NOK
RFQ

ICV-125-2-2-T-serien støpejernswafer tilbakeslagsventiler

Watts ICV-125-2-2-T Series wafer-tilbakeslagsventiler er ideelle for å kontrollere omvendt væskestrøm og vannslag i vannledninger i industrielle og kommersielle HVAC-innstillinger. De tåler trykk på opptil 200 PSI og er utstyrt med EPDM-seter, noe som sikrer en lekkasjesikker tetning. Disse tilbakeslagsventilene har støpejernskropper for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De leveres med PTFE-lagre, skiveplater, hengsel- og stoppstifter, stålplugger, øyebolter og rustfrie stålfjærer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?