WATTS ICV-125-2-2-T 12 Wafer tilbakeslagsventil, 12 tommers innløp, støpejern

På lager
Vare: BY7LLP Modell: ICV-125-2-2-T 12Kryss Ref: 0625508

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialCast Iron
KroppsstilRett
SkivematerialeAluminium bronse
SkivtypeWafer
Innløpsstørrelse12 "
InnløpstypeWafer
Maks. Driftstemperatur121 Grad C
Mfr. SerieICV-125-2-2-T
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak12 "
UtløpstypeWafer
Trykkvurdering13.8 bar CWP ved 66 grader C bar
SetematerialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.5563

Produktdetaljer:

Wafer tilbakeslagsventil, 12 tommers innløp, støpejern

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeInnløpsstørrelseMin. Temp.Størrelse på uttakTrykkvurderingPris
WATTS ICV-125-2-2-T 2 Wafer tilbakeslagsventil, 2 tommers innløp, støpejern | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Wafer2"-40 grader F2"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar5 994 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 wafer tilbakeslagsventil, 2 1/2 tommers innløp, støpejern | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Wafer2-1 / 2 "-40 grader F2-1 / 2 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar9 501 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 5 Wafer tilbakeslagsventil, 5 tommers innløp, støpejern | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5Wafer5"-40 grader F5"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar20 564 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 8 Wafer tilbakeslagsventil, 8 tommers innløp, støpejern | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Wafer8"-40 grader F8"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar34 625 NOK
WATTS ICV-125-2-2-T 10 Wafer tilbakeslagsventil, 10 tommers innløp, støpejern | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Wafer10 "-40 grader F10 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar54 799 NOK
WATTS ICV-125-2-2-T 4 Wafer tilbakeslagsventil, 4 tommers innløp, støpejern | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Double Disc Wafer4"-40 grader F4"13.8 Bar CWP ved 66 grader C Bar12 659 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 6 Wafer tilbakeslagsventil, 6 tommers innløp, støpejern | BZ2XVP 0625505 ICV-125-2-2-T 6Wafer6"-40 grader F6"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar22 500 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 12 Wafer tilbakeslagsventil, 12 tommers innløp, støpejern
73 428 NOK / enhet