WATTS ICV-125-2-2-T 3 Wafer tilbakeslagsventil, 3 tommers innløp, støpejern

Vare: CC7KZC Modell: ICV-125-2-2-T 3Kryss Ref: 0625502
9 993 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterRett
KroppsstilRett
SkivematerialeAluminium bronse
SkivtypeWafer
InntakstilkoblingWafer
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeWafer
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieICV-125-2-2-T
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingWafer
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeWafer
Trykkvurdering13.8 bar CWP ved 66 grader C bar
SetematerialeEPDM

Produktdetaljer:

Wafer tilbakeslagsventil, 3 tommers innløp, støpejern

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypeInnløpsstørrelseMin. Temp.Størrelse på uttakTrykkvurderingPris
WATTS ICV-125-2-2-T 2 Wafer tilbakeslagsventil, 2 tommers innløp, støpejern | BY7LLJ 0625500 ICV-125-2-2-T 2Wafer2"-40 grader F2"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar5 994 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 2 1/2 wafer tilbakeslagsventil, 2 1/2 tommers innløp, støpejern | BY7LLK 0625501 ICV-125-2-2-T 2 1/2Wafer2-1 / 2 "-40 grader F2-1 / 2 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar9 501 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 5 Wafer tilbakeslagsventil, 5 tommers innløp, støpejern | BY7LLL 0625504 ICV-125-2-2-T 5Wafer5"-40 grader F5"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar20 564 NOK
RFQ
WATTS ICV-125-2-2-T 8 Wafer tilbakeslagsventil, 8 tommers innløp, støpejern | BY7LLM 0625506 ICV-125-2-2-T 8Wafer8"-40 grader F8"13.8 bar CWP ved 66 grader C bar34 625 NOK
WATTS ICV-125-2-2-T 10 Wafer tilbakeslagsventil, 10 tommers innløp, støpejern | BY7LLN 0625507 ICV-125-2-2-T 10Wafer10 "-40 grader F10 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar54 799 NOK
WATTS ICV-125-2-2-T 12 Wafer tilbakeslagsventil, 12 tommers innløp, støpejern | BY7LLP 0625508 ICV-125-2-2-T 12Wafer12 "-40 grader F12 "13.8 bar CWP ved 66 grader C bar73 428 NOK
WATTS ICV-125-2-2-T 4 Wafer tilbakeslagsventil, 4 tommers innløp, støpejern | BY7QGU 0625503 ICV-125-2-2-T 4Double Disc Wafer4"-40 grader F4"13.8 Bar CWP ved 66 grader C Bar12 659 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ICV-125-2-2-T 3 Wafer tilbakeslagsventil, 3 tommers innløp, støpejern
9 993 NOK / enhet