ARLINGTON INDUSTRIES Ledningsstropper, 1-hull


filtre
Farge: Sølv
StilModellKabelrekkeviddeKabelstørrelseHøydeMaterialeHandelsstørrelseBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
301
--1.701 "Belagt stål-0.45 "8 / 3 - 3 / 34NOK
RFQ
B
343
--3.032 "Belagt stål1-1 / 4 "1.704 "-10NOK
RFQ
C
3103
--1.798 "-1-1 / 4 "1"-34NOK
RFQ
C
3102
--1.382 "-1"0.731 "-21NOK
RFQ
C
3104
--1.976 "-1-1 / 2 "1.13 "-41NOK
RFQ
C
3106
--2.824 "-2-1 / 2 "1.85 "-152NOK
RFQ
C
3101
--1.073 "-3 / 4 "0.59 "-14NOK
RFQ
A
313S
--2.52 "Belagt stål-0.81 "1, 1/0 eller 2/013NOK
RFQ
B
340
--1.897 "Belagt stål1 / 2 "0.899 "-3NOK
RFQ
C
3100
--0.86 "-1 / 2 "0.59 "-9NOK
RFQ
B
344
--3.376 "Belagt stål1-1 / 2 "1.86 "-14NOK
RFQ
A
314S
--2.86 "Belagt stål-0.96 "3 / 0, 4 / 015NOK
RFQ
B
348
--6.4 "Belagt stål3-1 / 2 "3.95 "-79NOK
RFQ
B
346
--4.93 "Belagt stål2-1 / 2 "2.9 "-47NOK
RFQ
D
371
--1.955 "Belagt stål3 / 4 "0.984 "-3NOK
RFQ
D
373
--2.886 "Belagt stål1-1 / 4 "1.54 "-7NOK
RFQ
D
375
--3.992 "Belagt stål2"2.225 "-15NOK
RFQ
C
3107
--3.261 "-3"1.99 "-214NOK
RFQ
A
303
--1.921 "Belagt stål-0.569 "2/314NOK
RFQ
C
3108
--4.451 "-3-1 / 2 "2.255 "-331NOK
RFQ
E
304
--1.72 "-1 / 2 "0.76 "--
RFQ
F
3282
--2.5 "Aluminum-0.94 "3 # 1/0 Til 3 # 2/011NOK
RFQ
C
3105
--2.36 "-2"1.367 "-72NOK
RFQ
C
3109
--5.008 "-4"2.5 "-686NOK
RFQ
F
3232
--2.07 "Aluminum-0.775 "3 - # 8 Til 3 - # 46NOK
RFQ
F
3284
--2.75 "Aluminum-1.218 "3 - # 3/0 til 3 - # 4/014NOK
RFQ
B
342
--2.6 "Belagt stål1"1.427 "-7NOK
RFQ
B
341
--2.221 "Belagt stål3 / 4 "1.063 "-4NOK
RFQ
B
345
--4.955 "Belagt stål2"2.75 "-16NOK
RFQ
B
349
--6.81 "Belagt stål4"4.44 "-99NOK
RFQ
B
347
--5.56 "Belagt stål3"3.44 "-57NOK
RFQ
D
372
--2.321 "Belagt stål1"1.186 "-5NOK
RFQ
D
370
--1.696 "Belagt stål1 / 2 "0.77 "-1NOK
RFQ
D
374
--3.223 "Belagt stål1-1 / 2 "1.79 "-12NOK
RFQ
E
305
--1.92 "-3 / 4 "0.945 "--
RFQ
G
311
0.200 - 0.320# 4 og # 2 Bare kobber1.05 "Belagt stål-0.25 "-1NOK
RFQ
H
310
0.503 - 0.58014/4, 14/3, 12/4, 12/3, 10/3, 10/2, 12/21.225 "Belagt stål-0.522 "-2NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?