DAYTON Magnetventiler uten spoler, messing, 200 PSI


filtre
Body Material: Messing , Pakningsmateriale: Buna N , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Min. Driftstrykkdifferensial: 2 psi , Driftstype: pilot Operated , Total høyde: 3 5 / 16 " , Total lengde: 2.375 " , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Ventildesign: 2-veis
StilModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
4A699
14.4 til 97.2 scfm1.201.7 til 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "1 239 NOK
A
3A433
14.4 til 97.2 scfm1.201.2 til 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "1 239 NOK
A
4A700
26.4 til 179.3 scfm2.203.1 til 22 gpm3 / 8 "3 / 8 "1 239 NOK

Magnetventiler uten spoler, messing, 200 PSI

Dayton spoleløse magnetventiler er 2-veis ventiler som elektrisk styrer frigjøringen av luft, vann, inert gass og lett olje i vannbehandlingssystemer, luftfuktere, salgsautomater og sveiseutstyr. Disse ventilene har messingkonstruksjon med Buna-N-pakninger for motstand mot oljer, bensin og petroleumsbaserte væsker. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F. Disse normalt lukkede ventilene er pilotstyrte for åpning og lukking av ventiler. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene for å passe til 1/4 og 3/8 tommers rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?