Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4A700 Magnetventil Mindre spole 3/8 tommers Nc messing | AD6RUC

DAYTON 4A700 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing

På lager
Vare: AD6RUC Modell: 4A700
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
1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil Mindre spole
Luftstrøm26.4 til 179.3 scfm
Body MaterialMessing
Volumkoeffisient2.20
Strømningsområde3.1 til 22 gpm
PakningsmaterialeBuna N
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk2 psi
Driftstypepilot Operated
Åpning Dia.3 / 8 "
Total høyde3 5 / 16 "
Total lengde2.375 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Trygt arbeidsvanntrykk350 psi
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømVolumkoeffisientStrømningsområdeÅpning Dia.RørstørrelsePris
DAYTON 3A433 Magnetventil Mindre spole 1/4 tommers Nc messing | AC8GKY 3A43314.4 til 97.2 scfm1.201.2 til 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "1 239 NOK
DAYTON 4A699 magnetventil mindre spole 3/8 tommer Nc messing | AD6RUB 4A69914.4 til 97.2 scfm1.201.7 til 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4A700 Magnetventil mindre spole 3/8 tomme Nc messing
1 239 NOK / enhet