Sone ventil tilbehør

filtre

StilModelltypenPris (eks. mva)
AZA024Q4A1Normalt stengt1 681NOK
AZb024q4a1Normalt åpen1 608NOK
HONEYWELL -

Utskiftningshoder

StilModellPris (eks. mva)
A40003916-0482 758NOK
RFQ
B40003916-0242 213NOK
JOHNSON CONTROLS -

Omvendt blussmontering

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AJ647-6021-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "268NOK
BJ647-6051-15 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "815NOK
CJ647-6041-27 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "354NOK
DJ647-6062-3 / 8 "1"1"509NOK
EJ647-6033"1 / 2 "1 / 2 "545NOK
SIEMENS -

Ledningskontakt 1 tommer høyde x 3/4 tommer bredde x 1/2 tommer dybde

ModellSakPris (eks. mva)
ASY97AF8EXV379NOK

Sone ventil tilbehør

Soneventiltilbehør erstatter utslitte deler i hydroniske varmesystemer. Raptor Supplies tilbyr en rekke tilbehør til hydronic soneventiler fra merker som Honeywell, Johnson Controls, Siemens og Taco. De inkluderer aktuatorhoder, ledningskontakter, inverterte fakkelbeslag, ombyggingssett, erstatningshoder og erstatningsmotorer. Inverterte fakkelbeslag er egnet for å kontrollere strømmen av mettet damp, varmt vann og kjølt vann gjennom spoler og varmevekslere i mange HVAC -applikasjoner. De har en kroppsdesign i ett stykke som tillater trykkvurderinger på 300 PSIG. Velg mellom en rekke av disse soneventiltilbehøret, tilgjengelig i 24V og 120V spenningsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?