COOPER B-LINE Tolco-serien Fig 981 Hurtigfeste Universal Swivel Sway Brace Attachments


Cooper B-line TOLCO-seriens stive avstivningssystemer brukes for sikker og stabil avstivning av mekaniske systemer i kommersielle og industrielle applikasjoner, inkludert HVAC, rørleggerarbeid, brannvern og elektriske rørinstallasjoner.

filtre

Egenskaper

  • Disse TOLCO Series FIG 981 avstivende systemfester er laget av stålkonstruksjon for mekanisk styrke.
  • De har elektro-galvanisert finish for motstand mot tøffe værforhold.
  • Disse festene kan romme stenger i størrelse 3/8 tommer til 5/8 tommer og 3/4 tommer til 7/8 tommer.
  • De har en maksimal belastning på 2015 lb.
  • Disse enhetene er designet for å passe til flere størrelser av avstivningsrør, stag eller konstruksjonsstål.
  • De har løsboltehoder for å sikre verifisering av riktig installasjonsmoment.
  • Den stablebare utformingen gjør det mulig å installere både side- og langsgående avstivere på en enkelt opphengsstang uten å måtte demontere stangen.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • OSHPD
  • FM

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er installasjonsprosedyren for Cooper B-line TOLCO 981 stive avstivningssystemer?

  • Løsne spinnmutteren på toppen av hengeren ved å vri den mot klokken, og heve den over hengeren.
  • Stram sekskantmutteren godt ved å snurre den med klokken.
  • Sett avstivningsrøret inn i kjeven på 98-en og stram til kjeglepunktets settskrue til hodet bryter av, og sørg for riktig installasjonsmoment.
  • Drei støtterøret til ønsket vinkel.
  • Fest avstivningsrøret til strukturen ved hjelp av et TOLCO svingbart konstruksjonsfeste.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger de riktige TOLCO-seriens stive avstivningssystemer?

Viktige faktorer inkluderer typen mekanisk system, belastningskrav, byggeforskrifter og spesifikke installasjonsforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?