DAYTON HVAC balanserende dempere, firkantet ramme


filtre
For bruk i: Systemer med lav hastighet og lavt differensialtrykk , Ramme: 22 Gauge , Rammedybde: 1-7 / 8 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , Maks. Temp.: 180 F , Maks. Hastighet: 2000 fpm , Type: Manuelt enkeltblad
StilModellKanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
A
22CV77
6"6"610NOK
A
22CV78
8"8"651NOK
A
22CV80
10 "10 "784NOK
A
22CV79
12 "12 "763NOK

HVAC balanserende dempere, firkantet ramme

Dayton firkantede balanseringsspjeld brukes til å regulere luftstrømmen i et HVAC-system i industrielle og kommersielle omgivelser. Disse spjeldene har 22 gauge stiv stålkropp med galvanisert belegg for større korrosjonsmotstand og en firkantet ramme for enklere installasjon i vertikal orientering. De kommer videre integrert med et enkelt blad som settes og låses i posisjon ved å stramme en vingemutter på en bolt, og dermed opprettholde en konstant luftstrøm i et rom/rom. Enhetene krever ikke vedlikehold bortsett fra å holde forurensninger borte fra luftstrømmen og er tilgjengelige i 6, 8, 10 og 12 tommers kanalhøyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?