Trappklatring håndbiler

filtre

B & P MANUFACTURING -

Trappeklatrere

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A2002-421Trapp klatrer253NOK 1
RFQ
BE1ETrapp klatrer843NOK 1
RFQ
AE1EBTrapp klatrer681NOK 1
RFQ
CE1LTrapp klatrer585NOK 1
RFQ
D2002-E46Trappeklatrer697NOK 1
E2002-E1ETrappeklatrer972NOK 2
A2002-194Trapp klatrer260NOK 1
RFQ
CE1LTrapp klatrer887NOK 1
RFQ
AE44Trapp klatrer1 689NOK 1
RFQ
AE44ETrapp klatrer1 665NOK 1
RFQ
A2002-131Trapp klatrer265NOK 1
RFQ
FE1CTrapp klatrer570NOK 1
RFQ
BE1ETrapp klatrer561NOK 1
RFQ
D2002-E46ETrappeklatrer463NOK 1
WESCO -

Trappklatring apparat lastebil

Wesco trappeklatrende håndtrucker er batteridrevne redskapsbiler med aluminiumskarosserier. De brukes til å transportere laster opp til 850 lb opp og ned trapper og drives av en 1/2 HK elektrisk motor med et forseglet oppladbart batteri som gjør det mulig for lastebilen å gå opp/ned opptil 70 trapper under full last. Den inkluderer en racket med automatisk tilbakespoling som hjelper til med å sikre lasten og to 6-tommers påstøpte gummihjul. Den industrielle girkassen overfører jevn kraft og er bedre enn andre drivkonstruksjoner. Wesco trappeklatrende håndtrucker har en modell med to batterier som gir lengre levetid mellom ladingene. Et bredt utvalg av Wesco trappeklatrende håndtrucker er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Wesco.

StilModellTotal høydePris (eks. mva)
A23005166 "54 535NOK
B23005272 "58 105NOK
RFQ
MAGLINER -

Trappeklatrere

StilModellPris (eks. mva)
A302098 BULK21 572NOK
RFQ
A302098215NOK
RFQ
DAYTON -

Trapp klatre håndbiler, rød, manuelt drevet

Dayton trappeklatrende håndtrucker er egnet for å flytte store eller tunge laster som bokser, kasser, binger, råvarer og maskiner i industri- og produksjonsanlegg. Disse enhetene er også kjent som håndtraller og har stålrammer i vertikal orientering for å forhindre at gjenstander faller av lastebilen under transport og neseplater som støtter laster på opptil 800 lb. Utvalgte modeller kommer med løkkede håndtak for et komfortabelt grep og kontroll til vipp lastebilen sikkert tilbake for å balansere lasten på hjulene for enkel rulling fra ett sted til et annet. Velg fra et bredt utvalg av disse håndtruckene i stål, tilgjengelig i hjulkonfigurasjoner av pneumatisk, semi-pneumatisk og solid gummitype.

StilModellFinishHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
A21U666PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "19 "Massivt gummi2.75 "4 243NOK
B21U670PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "2 264NOK
B21U671PulverlakkKontinuerlig rammesløyfe800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 797NOK
C21U668PulverlakkDobbelt håndtak800 lb.49 "19 "Massivt gummi2.75 "1 350NOK
C21U669PulverlakkDobbelt håndtak800 lb.49 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 423NOK
A21U667PulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatisk3.5 "1 347NOK
D3W481Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig Frame Flow-Back500 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 258NOK
E3W484Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme Dual Pin500 lb.50.5 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 304NOK
F3W485Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme Dual Pin650 lb.50.5 "22 "Pneumatisk4"1 824NOK
G3W088Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe400 lb.51 "19 "Semi-pneumatisk2.75 "1 389NOK
H3W089Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe500 lb.51 "22 "Pneumatisk4"1 580NOK
I5Z078Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme enkeltstift400 lb.46 "20 "Semi-pneumatisk2.75 "1 179NOK
J5Z079Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig ramme enkeltstift650 lb.46 "22.5 "Pneumatisk4"1 194NOK
K3W486Rustbestandig pulverlakkKontinuerlig rammesløyfe650 lb.51 "19 "Pneumatisk4"1 909NOK
L3W087Rustbestandig pulverlakkDobbelt håndtak650 lb.47 "22.5 "Pneumatisk4"1 258NOK
MAGLINER -

Trappklatring håndbil, kontinuerlig rammesløyfe, 375 kg. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
CLK170EGS4CD2KGX53 909 NOK
VESTIL -

Stål trappehåndtruck, 300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
ST-TRUCK-300AG7ZTC2 877 NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Trappeklatrere montering

ModellSakPris (eks. mva)
166170CH6EKP2 572 NOK
Se detaljer

Trappklatring håndbiler

Trappklatring håndbiler er designet for transport av tunge eller store ting, spesielt i distribusjons- og leveringsstasjoner. Raptor Supplies tilbyr en rekke disse håndbiler fra merker som Dayton, Wesco, Vestil og Magliner. Håndbiler består av en L-formet struktur med håndtak på toppen, to hjul i bunnen og en liten plattform som berører bakken når trucken står loddrett. Vestile trappklatrende håndbiler har tandem-trehjulsaggregat som roterer jevnt når du går opp eller ned hvert trinn - og fjerner støtene og støtene. De er også utstyrt med bakhjul som gjør at lastebilen lett kan rulle på 4 hjul på flate overflater og et enkelt løkkehåndtak for overlegen kontroll. Wesco håndbiler er batteridrevne apparatvogner med aluminiumskarosserier som tåler belastning opp til 850 lb. Disse lastebilene drives av en 1/2 HP elektrisk motor med et forseglet oppladbart batteri som gjør at lastebilen kan gå opp / ned opp til 70 trapper fullastet. De er videre utstyrt med et innebygd fastspent lastebelt for automatisk spoling for å sikre lasten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?