VESTIL Gaffelbladbeskyttere


filtre
Vedleggstype: Skyv ganske enkelt over gaflene Holdes på plass med en gaffelbolt og splint. , Batterier inkludert: Nei , Farge: Gul , Gaffelforlengelsesdesign: Pin stil , Gaffeltykkelse: 1.75 " , Gaffelbredde: 5" , Høyde: 2.38 " , Materiale: polyetylen , Brukbar gaffelbredde: 5" , Bruk med gaffelbladhøyde: 2" , Bruk med gaffelblad Bredde: 5" , Bredde: 6.94 "
StilModellLengdeBrukbar gaffellengdeBruk med GaffelbladlengdePris (eks. mva)
A
F5-36
38.88 "36 "36 "1 530 NOK
RFQ
B
F5-42
44.88 "42 "42 "1 602 NOK
RFQ
C
F5-48
50.88 "48 "48 "1 658 NOK
RFQ
D
F5-60
62.88 "60 "60 "1 746 NOK
RFQ

Gaffelbladbeskyttere

Vestil gaffelbladbeskyttere er designet for å beskytte pakker mot skrens eller uønskede skader forårsaket av skarpe kanter på lastebilgafler. Disse stumpe bladbeskytterne har lett polyetylenkonstruksjon for enkel bevegelse fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon og kommer i en lys gul finish for enkel synlighet selv på avstand. Velg fra et bredt utvalg av disse gaffelbladbeskytterne som er raske å montere og enkle å fjerne, tilgjengelig i lengder fra 38.875 til 62.875 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?