Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22CV77 Firkantet balanseringsspjeld 6 x 6 | AF7NCQ

DAYTON 22CV77 Square Balancing Demper 6 x 6

På lager
Vare: AF7NCQ Modell: 22CV77
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
610NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare Balancing Demper
ActuatorHåndbok
Kanalhøyde6"
Kanalbredde6"
For bruk iSystemer med lav hastighet og lavt differensialtrykk
Frame22 Gauge
Rammedybde1-7 / 8 "
Rammehøyde5-3 / 4 tommer
RammematerialeGalvanisert stål
Frame Bredde5-3 / 4 tommer
Maks. Temp.180 F
Maks. Hastighet2000 fpm
Trykkforskjell Maks.1.0 "WC
typenManuelt enkeltblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8481803090

Produktdetaljer:

    • Kniv (måler) (20)

Produktvarianter

ProduktModellKanalhøydeKanalbreddePris
DAYTON 22CV79 Firkantet balanseringsspjeld 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "763NOK
DAYTON 22CV78 Firkantet balanseringsspjeld 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"651NOK
DAYTON 22CV80 Firkantet balanseringsspjeld 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22CV77 Square Balancing Demper 6 x 6
610NOK / enhet