Wire Rope Swage Clevis beslag

filtre

CS JOHNSON -

Veksler

StilModellPris (eks. mva)
A12-124927NOK
RFQ
A12-126408NOK
RFQ
A12-121221NOK
RFQ
A12-123431NOK
RFQ
B12-323783NOK
RFQ
A12-120148NOK
RFQ
A12-122277NOK
RFQ
B12-321416NOK
RFQ
B12-3241 033NOK
RFQ
B12-3251 245NOK
RFQ
B12-326517NOK
RFQ
A12-125904NOK
RFQ
B12-320304NOK
RFQ
B12-322457NOK
RFQ
LOOS -

Gaffelslutt

StilModellKabelstørrelseMaterialeTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
AMS20667-81 / 4 "304 rustfritt stål3 13 / 16 "3 / 8 "1 060NOK
B667-8X1 / 4 "316 rustfritt stål3 13 / 16 "3 / 8 "610NOK
AMS20667-41 / 8 "304 rustfritt stål2 23 / 64 "3 / 16 "282NOK
B667-4X1 / 8 "316 rustfritt stål2 23 / 64 "3 / 16 "312NOK
AMS20667-21 / 16 "304 rustfritt stål1 37 / 64 "3 / 16 "244NOK
B667-12X3 / 8 "316 rustfritt stål5 21 / 64 "1 / 2 "3 118NOK
AMS20667-123 / 8 "304 rustfritt stål5 21 / 64 "1 / 2 "3 350NOK
AMS20667-63 / 16 "304 rustfritt stål3.031 "5 / 16 "539NOK
B667-6X3 / 16 "316 rustfritt stål3.031 "5 / 16 "503NOK
B667-3X3 / 32 "316 rustfritt stål1 61 / 64 "3 / 16 "217NOK
AMS20667-33 / 32 "304 rustfritt stål1 61 / 64 "3 / 16 "244NOK
AMS20667-105 / 16 "304 rustfritt stål4.437 "7 / 16 "2 211NOK
B667-10X5 / 16 "316 rustfritt stål4.437 "7 / 16 "2 271NOK
B667-5X5 / 32 "316 rustfritt stål2 21 / 32 "1 / 4 "374NOK
AMS20667-55 / 32 "304 rustfritt stål2 21 / 32 "1 / 4 "426NOK
B667-7X7 / 32 "316 rustfritt stål3.437 "5 / 16 "879NOK
AMS20667-77 / 32 "304 rustfritt stål3.437 "5 / 16 "1 031NOK
AMS20667-99 / 32 "304 rustfritt stål4 7 / 64 "7 / 16 "1 930NOK
B667-9X9 / 32 "316 rustfritt stål4 7 / 64 "7 / 16 "1 775NOK
StilModellKabelstørrelseTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
ANAS1435K41 / 8 "1.625 "3 / 16 "124NOK
ANAS1435K21 / 16 "1 1 / 16 "3 / 16 "77NOK
ANAS1435K63 / 16 "2.187 "5 / 16 "291NOK
ANAS1435K33 / 32 "1.5 "3 / 16 "105NOK
ANAS1435K55 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "243NOK
CS JOHNSON -

Hånd Crimp Toggle Jaw

StilModellKabelstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A26-4151 / 8 "3.187 "418NOK
B27-4153 / 16 "3.625 "391NOK
CS JOHNSON -

Inner Forestay Stowage-hodelag

ModellSakPris (eks. mva)
49-250CE2ZYM2 978 NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Veksle kjeve, med gateøye, 1/4 tommers stift

ModellSakPris (eks. mva)
LS-2500CE2ZYN249NOK
Se detaljer
CS JOHNSON -

Dekkterminal, med portøye

ModellSakPris (eks. mva)
LS-2550CE2ZYP219NOK
Se detaljer

Wire Rope Swage Clevis beslag

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av wire tau swage clevis beslag fra merker som LØS og CS Johnson, egnet for rigging av båt, lastebil eller tunge maskiner med ledninger i rustfritt stål. Katalogen inneholder vippebrytere, gaffel- og stroppender, oppbevaringshodelag og håndkrympekjever. Gaffelenden kan brukes i hver ende av et ståltau for optimal stramming, mens utstyret svinges. Disse enhetene har 304/316 rustfritt stålkonstruksjon for maksimal vridningsstivhet og tilbys i tappdiametre på mellom 1/2 og 7/16 tommer. Oppbevaringshodelagene har en plate i rustfritt stål med en midtre brakett for å holde den indre skogen sikkert oppbevart for senere bruk. Velg mellom en rekke av disse swage clevis -beslagene som er ideelle for plassering av kabelstørrelser fra 1/4 til 9/32 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?