Skiftenøkkel sett for flare

filtre

PROTO -

Skiftenøkkel sett for flare

StilModellFinishAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
AJ3800MSvart oksid1012Metric10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm6 540NOK
BJ3740Satin96SAE og metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "5 033NOK
WRIGHT TOOL -

Flare Nut 12 Point Crowfoot skiftenøkkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A70313 336NOK
B7023 911NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Skiftenøkkel sett for flare

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A371Chrome11SAE og metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm3 873NOK
B376Full polsk6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 035NOK
C381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 696NOK
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
RFQ
PROTO -

Flare mutternøkkelsett, SAE, satengfinish, offsethåndtak - pakke med 3

ModellSakPris (eks. mva)
J3760AA8WEB1 284 NOK
PROTO -

Flare mutternøkkelsett 6 punkts 3/8-3/4 tommer 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
J3700AAA8WEC2 991 NOK
PROTO -

Flensemutternøkkel sett 6-punkts 7-17mm 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
J3700MAA8WED1 968 NOK
WESTWARD -

Flensemutternøkkel sett 9-17mm 3 / 8-7 / 8 8 stk

ModellSakPris (eks. mva)
4YR29AE2NQR1 529 NOK
PROTO -

Ratchet Flare Nut Wrench Set 3 / 8-3 / 4 7stk

ModellSakPris (eks. mva)
J3800AAA8WEZ3 887 NOK
WRIGHT TOOL -

Fraksjonert servicenøkkelsett

ModellSakPris (eks. mva)
D943BAV3JVW3 805 NOK
FERVI -

Skiftenøkkel med nøkkel, 8 til 22 mm settstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
0541SCF3RBA369NOK
Se detaljer

Skiftenøkkel sett for flare

Skiftenøkkelnøkler er skiftenøkler som er mye brukt i maskinarbeid og VVS-applikasjoner for å feste og fjerne sekskantede muttere og beslag (også referert til som blussbeslag). Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av skiftenøkkel sett fra merker som Proto, Wright-verktøy, Westward og SK Professional Tools. Proto produserer skiftenøkkelsett som inneholder skrallenøkler som har anti-skli design. Disse settene er utstyrt med 3 til 10 skiftenøkler og en verktøyrullepose. Proto 10-delers flare mutternøkkelsett brukes med 6- og 12-punkts rørfittings, kompresjonsfittings, hydraulikkledninger, festemidler og ventiler. De gir enkel tilgang til trange steder, og har en unik design som krever kun 30-graders rotasjon for skralle og ikke-reflekterende svart oksidfinish for bruk med ikke-belagte produkter. SK profesjonelle verktøy Skiftenøkkelsett har patentert SuperKrome -finish for maksimal holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse settene inneholder opptil 11 skiftenøkler med avrundede kanter som gir sterk griping og kommer pakket i en praktisk rulle. SureGrip -konstruksjonen driver bare sekskanten og øker dreiemomentet, samtidig som det forhindrer kantbrudd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?