A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 7.125 , Utløpsbredde (Inn.): 5.75 , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Hushøyde: 26 " , Huslengde: 23 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 25 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 8" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 13 1 / 2 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 4.375 "
Radialbladblåser 13 1/2 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksy-finish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for håndtering i miljøer som inneholder støv, grus eller andre fremmedpartikler. Viftene gir høy fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 2500 til 3800 rpm.