PARKER Flare Cap


filtre
Body Material: PFA / PVDF , Tilkoblingstype: flare , Bluss type: 45 Degrees , Maks. Press: 125 psi , Temp. Område: 0 grader til 212 grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
FCAP-8
1 / 2 "380NOK
A
FCAP-4
1 / 4 "315NOK
A
FCAP-12
3 / 4 "437NOK
A
FCAP-6
3 / 8 "337NOK

Flare Cap

Parker-monteringshetter brukes vanligvis for å beskytte ender av rør og andre beslag. Disse hettene er designet av høykvalitets PFA som gir ren drift og kan demonteres og settes sammen flere ganger. Disse armaturene tilbys i rørstørrelser på 3/8, 1/2, 3/4 and1 / 4 inches, og brukes med bluss messing, kobber, aluminium og sveisede hydrauliske rør. Anvendelse av disse hettene inkluderer tynne vegger i kjøleutstyr, luftkompressorsystemer og maskiner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?