Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER FCAP-8 Cap 45 grader Pfa og Pvdf Flare 1/2 tomme | AB9EAH 2CFR4

PARKER FCAP-8 Cap 45 grader Pfa og Pvdf Flare 1/2 tomme

På lager
Vare: AB9EAH Modell: FCAP-8Kryssreferanse: 2CFR4
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialPFA / PVDF
Tilkoblingstypeflare
Flare Type45 Degrees
Maks. Press125 psi
Temp. Område0 grader til 212 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PARFLARE

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
PARKER FCAP-6 Cap 45 grader Pfa og Pvdf Flare 3/8 tommer | AB9EAG 2CFR3 FCAP-63 / 8 "337NOK
PARKER FCAP-12 Cap 45 Degree Pfa Og Pvdf Flare 3/4 Inch | AB9EAJ 2CFR5 FCAP-123 / 4 "437NOK
PARKER FCAP-4 Cap 45 Degree Pfa Og Pvdf Flare 1/4 Inch | AC2JKG 2KNW8 FCAP-41 / 4 "315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER FCAP-8 Cap 45 grader Pfa og Pvdf Flare 1/2 tomme
380NOK / enhet