SHARKBITE Reduserende adapter for hann


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: DZR Messing , Tilkoblingstype: Rør x MNPT , Pakningsmateriale: EPDM , Hex-størrelse: 1 / 2 " , Maks. Press: 200 psi , Temp. Område: 0 grader til 200 grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
U142LF
1 "x 3/4"288NOK
B
U116LF
1 / 2 "x 3 / 4"133NOK
C
U110LF
1 / 4 "x 1 / 2"158NOK
D
U138LF
3 / 4 "x 1 / 2"153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?