SQUARE D Termiske magnetiske kretsbeskyttere


filtre
Dybde: 3.15 " , Høyde: 3.11 " , Maks. Ledningsstørrelse: 10AWG , Min. Ledningsstørrelse: 16AWG , Spenning: 250VAC / 65VDC , Bredde: 0.5 "
StilModellampsPris (eks. mva)
A
9080GCB10
11 320 NOK
A
9080GCB20
21 227 NOK
A
9080GCB30
31 204 NOK
A
9080GCB40
41 219 NOK
A
9080GCB50
51 176 NOK
A
9080GCB100
101 257 NOK
A
9080GCB150
151 210 NOK

Termiske magnetiske kretsbeskyttere

Square D Class 9080 type GCB-seriebrytere letter både lave og høye avbruddskapasitetskrav for beskyttelse av industrielt utstyr. Disse kretsbeskyttere har en termomagnetisk utløserenhet som gir langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner mot overbelastning eller kortslutningsforhold. Disse enhetene har et 35 mm monteringsskinne for DIN-skinne for enkel integrering og rask installasjon og bokseklemmer for plass til kobberledninger i størrelser fra 16 til 10 AWG. Velg fra et omfattende utvalg av disse C-kurvebeskyttere som er tilgjengelige i gjeldende rangeringer fra 1 til 15A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?