A B Montert/umontert: Umontert , Blåser RPM: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1510 , CFM @ 0.125-In. SP: 1450 , CFM @ 0.250-In. SP: 1400 , CFM @ 0.500-In. SP: 1290 , CFM @ 0.750-In. SP: 1200 , CFM @ 1.250-In. SP: 1000 , dBA @ 5 fot: 63 , Høyde: 21 " , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 10 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 3/4 , Motor turtall: 1725 , Uttakshøyde: 11.75 " , Uttaksbredde: 8" , Rotasjon: CW Visning Drive Side , Hjulboring: 5 / 8 " , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 5.25 "
10-5/8 tommers blåsere i galvanisert stål
Dayton-blåsere tilbyr en jevn strøm av luft/gass som kreves for kjøling, utblåsing, aspirasjon, ventilering og transport. Disse åpne dryppsikre blåserne har en maksimal inntaksluft og omgivelsestemperatur på henholdsvis 180 grader F og 104 grader F. De har sveiset stålkonstruksjon med gråbakt epoksyfinish og hus som kan roteres til 8 utløpsposisjoner i hver rotasjon. Velg fra en rekke av disse blåserne, tilgjengelig i 16 og 19 tommers bredder.