OSG 849-serien, høyre håndkarbid, 90 graders kjegleform


filtre
Skjærende type: Høyre hånd , Kuttlengde: 90mm , Form: 90 graders kjegle
StilModellVinkelKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A
849-6250-60
-16.00mm40,00050mmHSS6.00mmSK-6545NOK
A
849-2362
-6.00mm75,00050mmCarbide6"SK-1321NOK
A
849-3750-60
-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3377NOK
A
849-7500-60
-19.00mm40,00050mmHSS6"SK-7754NOK
A
849-7500
60 Degrees3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SK-7776NOK
A
849-6250
90 Degrees5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SK-6625NOK
A
849-3750
90 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3336NOK
A
849-5000-60
90 Degrees12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5431NOK
A
849-1000-60
90 Degrees25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 218 NOK
A
849-1000
90 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 115 NOK
A
849-2500
90 Degrees1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SK-1294NOK
A
849-5000
90 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5490NOK

849-serien, høyre håndkarbid, 90 graders kjegleform

OSG 849 Series hardmetallbor er ideelle for å forenkle presis kutting, materialfjerning og overlegen overflatefinish. De brukes i trebearbeidings-, metallbearbeidings-, bil- og romfartsindustrien. Disse borene er laget av høykvalitets karbid for eksepsjonelle kutteevner og motstand mot slitasje. De har en 90-graders kuttevinkel for å gi nøyaktige konturer, og utvalgte modeller viser en middels tøff kuttestil som skaper en balanse mellom materialfjerning og overflatefinish. Disse borene tilbyr et bredt turtallsområde, fra 7000 til 18000.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?