BALDOR MOTOR Trykkvaskmotorer


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: B , Antall poler: 2 , Fase: 1 , Maktfaktor: 99 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 3,600 rpm , Spenning: 230 V 115 V.
StilModellampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdeSpeedPris (eks. mva)
A
EPCL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56C5.9 A3532LC1.500 hk12.94 "3,480 rpm11 171 NOK
A
EPL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hk12.62 "3,480 rpm10 678 NOK
A
EPCL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56C7.8 A3540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm14 391 NOK
A
EPL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm13 899 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?