BALDOR MOTOR EPCL1317M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 hk, 1 Fas, ÅPEN, 56C Ramme | AJ6VFR

BALDOR MOTOR EPCL1317M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 hk, 1-faset, ÅPEN, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6VFR Modell: EPCL1317M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning7.8 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3540LC
Antall poler2
Produksjon2.000 hk
Total lengde14.32 "
Fase1
Power Factor99
Servicefaktor1.15
Speed3,470 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning230 V 115 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - PCL1317M
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 82.90%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellampsFrameForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdeSpeedPris
BALDOR MOTOR EPCL1313M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, ÅPEN, 56C Ramme | AJ6VFQ EPCL1313M11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56C5.9 A3532LC1.500 hk12.94 "3,480 rpm9 057 NOK
BALDOR MOTOR EPL1313M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, ÅPEN, 56H Ramme | AJ6VFT EPL1313M11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56H5.9 A3532LC1.500 hk12.62 "3,480 rpm8 658 NOK
BALDOR MOTOR EPL1317M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 hk, 1 Fas, ÅPEN, 56 Ramme | AJ6VFU EPL1317M15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V567.8 A3540LC2.000 hk14.32 "3,470 rpm13 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EPCL1317M høytrykksvaskermotor, 230/115V, 3600 RPM, 2 hk, 1-faset, ÅPEN, 56C-ramme
13 852 NOK / enhet