Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY527M-NDT Buntebånd 13.4 tommer blå - pakke med 50 | AB9UNM 2FDD8

TY-RAP TY527M-NDT Buntebånd 13.4 tommer blå - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AB9UNM Modell: TY527M-NDTKryssreferanse: 2FDD8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåviselig kabelbånd
Grunnleggende materialeSpesialitet
FARGEBlå
utformingRustfritt stål Barb
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde13.4 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3.5 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.05 "
VerktøyskodeB
UL typeI testing
Bredde0.27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris
TY-RAP TY523M-NDT Buntebånd 3.6 tommer blå - pakke med 100 stk | AB9UNJ 2FDD5 TY523M-NDT-3.6 "0.63 "18 lb.0.04 "A0.09 "635NOK
TY-RAP TY525M-NDT Buntebånd 7.33 tommer blå - pakke med 100 | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTstandard7.33 "1.75 "50 lb.0.05 "B0.19 "891NOK
TY-RAP TY528M-NDT Buntebånd 14.2 tommer blå - pakke med 100 stk | AB9UNL 2FDD7 TY528M-NDTstandard14.2 "4"50 lb.0.06 "B0.19 "1 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY527M-NDT Buntebånd 13.4 tommer blå - pakke med 50 stk.
1 291 NOK / enhet