ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-serien metriske pakningskuttersett med skjærebrett


Allpax 6100 Series metriske pakningsskjæresett inkluderer AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 og AX6150 enheter som er konstruert for å kutte nøyaktige flenspakninger og sirkulære skjøter for å minimere nedetid. De er egnet for fremstilling av materialer som kork, teflon, gummi, lær, plast, PTFE og vu...lkanisert fiber i bryggeri, kraft, oljeraffinering, farmasøytisk og matsteriliseringsutstyr, samt autoklav- og nutrasøytisk industri.Les meg

filtre
Blokkmateriale: Messing , Brettstørrelse: 457mm x 457mm , Skjærefjøl: Ja , Høyde: 3 1 / 2 " , Lengde: 18 1 / 2 " , Målesystem: Metric , Type: Metric , Bredde: 18 1 / 2 "
StilModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterAntall stykkerBody MaterialOverflatebehandlingMaks. ArbeidstykkelsePris (eks. mva)
A
AX6110
330mm0mm---3 / 4 "3 393 NOK
A
AX6120
635mm0mm---3 / 4 "3 607 NOK
A
AX6130
940mm0mm---3 / 4 "3 774 NOK
A
AX6140
1245mm0mm---3 / 4 "3 993 NOK
A
AX6150
1550mm0mm---3 / 4 "4 163 NOK

Egenskaper

  • Allpax 6100 Series metriske pakningsskjæresett er forlengelsessett med messingkutterblokker med konturerte kanter for presise kutt av flenspakninger, samt reduksjon av pakningsmateriale som knekker seg i vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner.
  • Disse settene inkluderer kraftige skjæreblader for å sikre nøyaktige kutt gjennom ethvert pakningsmateriale.
  • 6100-serien Allpax pakningsskjæresett er gravert med presisjonsskalaer som lett kan leses.
  • De kommer også med forkrommet stålforlengelsesstenger for å gi kutt opp til 150 mm i diameter.
  • 457 mm x 457 mm skjærebrett har en glatt, plaststruktur, selvhelbredende overflate for å minimere bladfriksjon og brudd.
  • De er utstyrt med glidende, riflede muttere for å justere skjæreradius og sekskantskruer for å holde skjæreblader og levere kutt opp til 19.05 mm i dybden.
  • Boltehullslokaliseringsmalen og svalehaledesignermalen tillater riktig organisering av verktøyene.
  • Disse metriske pakningskuttersettene i Allpax 6100-serien leveres i en slitesterk, formstøpt oppbevaringsboks, sammen med et senterstifthåndtak for et sikkert og komfortabelt grep.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig pakningskutter?

Den viktigste avgjørende faktoren er om sammenstillingen må være stasjonær eller bærbar. Generelt er sirkulære metriske pakningskuttere i forlengelsesstil bærbare og lette. Disse elektriske pakningskuttersettene er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. Roterende pakningskuttere er derimot tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller arbeidsbenk for å kutte pakninger med fast plassering. Disse sirkulære pakningsskjærene er best egnet for metalliske eller stive pakningsmaterialer, samt for å kutte ut uregelmessig formede pakninger. Disse roterende pakningsmaskinene drives enten ved hjelp av en håndsveiv eller en elektrisk motor. Den motoriserte versjonen gir rask, problemfri drift, men krever elektrisk kraft. Håndbetjente, roterende pakningskuttere krever ikke strømforsyning og kan installeres hvor som helst.

Hva er det beste pakningsmaterialet for olje?

Nitril (Buna N) gummipakninger gir overlegen oljebestandighet og kan brukes til en rekke raffinerte oljer. Nitril er det mest brukte materialet for tetting av olje.

Hva er hensikten med disse målestokkene?

Disse målestokkene holder pakningsmaterialet på plass og måler den innstilte radiusen til skjærebladet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?