Wire Mesh slynger

filtre

StilModellKapasitet for kurvfesteLengdeVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
A2T210X64,600 lbs.6"2300 lb.2"3 853NOK
A4T210X69,600 lbs.6"4800 lb.4"5 188NOK
A4T210X109,600 lbs.10ft.4800 lb.4"6 118NOK
A6T210X1014,400 lb.10ft.7200 lb.6"7 357NOK
A6T210X614,400 lb.6"7200 lb.6"5 537NOK
A3T210X107000 lb.10ft.3500 lb.3"5 615NOK
A3T210X47000 lb.4ft.3500 lb.3"3 613NOK
A3T210X67000 lb.6"3500 lb.3"4 330NOK
A4T210X149600 lb.14ft.4800 lb.4"8 800NOK
A4T210X209600 lb.20ft.4800 lb.4"11 698NOK
LIFT-ALL -

Nettingslynge, type 1

StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeMaterialeVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
A3T110X67,000 lbs.3500 lb.6"Stål3500 lb.3"4 509NOK
B4T110X89,600 lbs.4800 lb.8ft.Galvanisert stål4800 lb.4"6 531NOK
A4T110X109,600 lbs.4800 lb.10ft.Stål4800 lb.4"6 775NOK
A4T110X49,600 lbs.4800 lb.4ft.Stål4800 lb.4"5 790NOK
B4T110X69,600 lbs.4800 lb.6"Galvanisert stål4800 lb.4"7 821NOK
A6T110X1014,400 lb.7200 lb.10ft.Stål7200 lb.6"8 621NOK
A6T110X614,400 lb.7200 lb.6"Stål7200 lb.6"7 109NOK
A6T110X1214,400 lbs.7200 lb.12ft.Stål7200 lb.6"9 766NOK
A6T110X814,400 lbs.7200 lb.8ft.Stål7200 lb.6"10 347NOK
A10T110X1824,000 lbs.12,000 lb.18ft.Stål12,000 lb.10 "18 280NOK
A12T110X1228,800 lb.14,400 lb.12ft.Stål14,400 lb.12 "15 347NOK
A2T110X44600 lb.2300 lb.4ft.Stål2300 lb.2"4 717NOK
A2T110X34600 lb.2300 lb.3ft.Stål2300 lb.2"3 040NOK
A4T110X39600 lb.4800 lb.3ft.Stål4800 lb.4"4 788NOK
LIFT-ALL -

Wire Mesh slynger

StilModellPris (eks. mva)
A10T110X1214 309NOK
A6T110X1410 517NOK
A12T110X1618 853NOK
B10T210X1615 097NOK
B8T210X1411 054NOK
B6T210X1410 410NOK
A3T110X148 335NOK
A12T110X1416 814NOK
B10T210X1413 773NOK
B8T210X1210 231NOK
A3T110X127 441NOK
B10T210X1212 413NOK
A8T110X45 293NOK
A4T110X149 444NOK
A8T110X1612 485NOK
A3T110X105 808NOK
C516TS3NOK
A2T110X147 548NOK
A12T110X49 763NOK
A10T110X1415 562NOK
A8T110X1813 666NOK
B8T210X87 798NOK
A3T110X85 073NOK
A12T110X69 952NOK
C4T210X43 750NOK

Wire Mesh slynger

Løft alt nettingslynger er egnet for håndtering av last som er slipende / varm, i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Disse løfteseilene har stålkonstruksjon for fleksibilitet samtidig som de minimerer uønsket strekk, og forhindrer dermed sjansene for lastskader fra fall/seilbrudd. Nettdesignet deres kontrollerer og balanserer lasten under transport. Velg fra et bredt utvalg av disse trådnettstroppene, tilgjengelig i 4600 - 28800 lbs kurvfestekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?