ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 940 mm skjæredia. | AG8XTD

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 940 mm kuttediameter.

På lager
Vare: AG8XTD Modell: AX6130

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk pakningssnitt
Blokker materialeMessing
Brettstørrelse457mm x 457mm
Body MaterialMessing
OverflatebehandlingForkrommet
SkjærefjølJa
FinishForkrommet
Høyde3 1 / 2 "
Lengde18 1 / 2 "
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Maksimal skjærediameter940mm
Minimum skjærediameter0mm
Antall stykker30
System for målingMetric
typenMetric
Bredde18 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal skjærediameterMinimum skjærediameterAntall stykkerBody MaterialOverflatebehandlingMaks. ArbeidstykkelsePris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 330 mm skjæredia. | AG8XTB AX6110330mm0mm---3 / 4 "3 393 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 635 mm skjæredia. | AG8XTC AX6120635mm0mm---3 / 4 "3 607 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6140 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 1245 mm skjæredia. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "3 993 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6150 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 1550 mm skjæredia. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "4 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 metrisk pakningskuttersett, kraftig, uten skjærebrett, 6 til 940 mm kuttediameter.
3 774 NOK / enhet