WATTS Trykk- og temperaturmålere


filtre
Tilfellet Materiale: Stål , Oppringningsstørrelse: 3" , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFDPTG-1 , Min. Temp.: 60 grader F , Sensingselement: Ja , Skaftmateriale: Blyfri messing , Temp. Område: 60 til 320 grader F , Temperaturspenn: 60 til 320 grader F
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
LFDPTG1-3 0-50 1/2
0 til 50 psi1 668 NOK
B
LFDPTG1-3 0-75 1/2
0 til 75 psi1 668 NOK
A
LFDPTG1-3 0-200 1/2
0 til 200 psi1 668 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?