Oljefilterknuser

filtre

Oljefilterknusere klemmer og knuser brukte oljefiltre og reduserer dem til skrot. De er nyttige i bil- og produksjonsinnstillinger for å redusere størrelsen på oljefiltrene og fjerne...Les mer

OTC TOOLS -

Oljefilterknusere

StilModelltypenBrukes forPris (eks. mva)
A1821LuftdrevetKnusing av biloljefilter opptil 3 7/8 x 9 "52 395NOK
B1896Elektrisk / hydrauliskKnusing av oljefilter117 802NOK
RFQ
VESTIL -

Oljefilterknusere

Vestil oljefilterknusere er designet for å knuse oljefiltre for bil / maskineri for gjenvinning. Utvalgte modeller har en solid stålplate for å knuse opptil 4 sentrifugeringsfiltre samtidig og innebygde avløpsforbindelser for spillolje for å kaste restfilterolje. De har en helt lukket viftekjølt motor for enkel bruk i trange områder med dårlig ventilasjon. Velg mellom et bredt utvalg av oljefilterknusere, tilgjengelig i 27, 41, 41.5 og 44 tommer høyder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
ACM-T----7 817NOK
BCM-127 "18 "8"13.75 "49 811NOK
CCM-241.5 "27 "9"25 "139 428NOK
CCM-D44 "22 5 / 8 "-29 "19 143NOK
GRAY -

Oljefilterknusere

StilModellPris (eks. mva)
AQP-16044 967NOK
BQP-5034 295NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse oljefilterknuserne?

  • Bruk passende personlig verneutstyr
  • Kjør i et godt ventilert område
  • Last inn filtre riktig
  • Kast knuste filtre og olje på riktig måte

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse oljefilterknuserne?

  • Filtertype
  • Vektgrense
  • Knusehastighet
  • Elektrisk hydraulisk
  • Pneumatisk hydraulikk

Hvor mye kraft kan Vestil CM-2 oljefilterknusere utøve under knuseprosessen?

Disse Vestil CrushMaster-2 oljefilterknuserenhetene kan levere en maksimal knusekraft på opptil 37500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?