VESTIL Oljefilterknusere


Vestil oljefilterknusere er designet for å resirkulere brukt olje og filtre raskt, enkelt og trygt. Disse knuserne er ideelle for verksteder og verksteder.

filtre
Farge: Blå , Force: 13000 lbs. @ 120 psi Inkluderer: Fabrikkinstallert , Materiale: Stål , Motor HP: 4 hk , Fase: 1 , Type: Elektrisk, hydraulisk , Spenning: 208-230V
StilModellHøydeLengdeBrukbar lengdeBreddePris (eks. mva)
A
CM-T
----7 817 NOK
B
CM-1
27 "18 "8"13.75 "49 811 NOK
C
CM-2
41.5 "27 "9"25 "139 428 NOK
C
CM-D
44 "22 5 / 8 "-29 "19 143 NOK

Oljefilterknusere

Vestil oljefilterknusere er designet for å knuse oljefiltre for bil / maskineri for gjenvinning. Utvalgte modeller har en solid stålplate for å knuse opptil 4 sentrifugeringsfiltre samtidig og innebygde avløpsforbindelser for spillolje for å kaste restfilterolje. De har en helt lukket viftekjølt motor for enkel bruk i trange områder med dårlig ventilasjon. Velg mellom et bredt utvalg av oljefilterknusere, tilgjengelig i 27, 41, 41.5 og 44 tommer høyder på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Oljefilterknusere er maskiner som legger høyt trykk på oljefilterboksen og trekker ut oljen raskt. Den utvunnede oljen samles inn for resirkulering eller brukes i en spilloljevarmer. Det knuste filteret blir et kompakt metallstykke, noe som gjør det egnet for resirkulering i stedet for å bli behandlet som farlig avfall.

Egenskaper

  • De er fabrikkinstallert og er tilgjengelige i 27, 41 og 44 tommers høyder.
  • Vestile CM-1 oljefilterknuser bruker vanlig butikkluft for å levere en knusekraft på over 13000 lb ved 120 psi. Den kan håndtere standard oljefiltre og er designet for bruk med store volum.
  • Merkevaren CM-D oljefilterknuser har et deluxe stativ for filterdrenering før knusing.
  • Vestile CM-2 oljefilterknuser er designet for tung bruk og kan romme både tunge lastebilfiltre og standardstørrelsesfiltre opp til 16-tommers høyde. Den har en kraftig, fullstendig lukket viftekjølt 4 hk motor.
  • Ofte Stilte Spørsmål

    Hvilke typer filtre kan Vestil CrushMaster 2-knuser romme?

    Denne knuseenheten kan romme både filtre i standardstørrelse og filtre for tunge lastebiler.

    Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Vestil oljefilterknuserne?

    • Filtertype
    • Vektgrense
    • Knusehastighet
    • Elektrisk hydraulisk
    • Pneumatisk hydraulikk

    Hva er den maksimale knusekraften til disse Vestil CM-2 oljefilterknuserne?

    Vestil CrushMaster-2 oljefilterknuserenhet leverer en maksimal knusekraft på 37500 lb.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?