VESTIL CM-2 Oljefilterknuser, elektrisk/hydraulisk | AG7PJV

VESTIL CM-2 Oljefilterknuser, elektrisk/hydraulisk

På lager
Vare: AG7PJV Modell: CM-2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilterknuser
Syklus tid12 sek.
Tving13000 lbs. @ 120 psi
Høyde41.5 "
Lengde27 "
MåleenheterHVER
Motor HP4 hk
Fase1
typenElektrisk, hydraulisk
Brukbar lengde9"
Brukbar bredde9"
Spenning208-230V
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL CM-1 oljefilterknuser, luftdrevet | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "49 811 NOK
VESTIL CM-D oljefilterknuser, Deluxe stativ | AG7PJW CM-D44 "22 5 / 8 "-29 "19 143 NOK
VESTIL CM-T Fabrikkinstallert stålrørstativ, 22-5/8 tommer x 29 tommer x 41 tommer Størrelse | AG7PJX CM-T----7 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CM-2 Oljefilterknuser, elektrisk/hydraulisk
139 428 NOK / enhet