EATON Effektbrytere, CHB-serie, montert påmontert


Eaton kretsbrytere (CHB-serien) gir beskyttelse ved å kutte strømforsyningen under kortslutning og overbelastning. Når kombinert med en monteringsbase, brukes CHB-brytere også for overflate- og DIN-skinnemonterte kabel-inn/kabel-ut-applikasjoner. Disse CHB effektbryterne er tilgjengelige...ble i 1, 2 og 3 polet alternativer på Raptor Supplies.Les meg

filtre
Rammetype: CHB , Spenning: 120 / 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
CHB130GF
3012 734 NOK
RFQ
B
CHB220GF
3025 761 NOK
RFQ
B
CHB230GF
402-
RFQ

Effektbrytere, CHB-serie, montert påmontert

Eaton effektbrytere gir beskyttelse ved å kutte strømforsyningen i tilfelle kortslutning og overbelastning. De har bolt-på-montering med linje- og lastesideklaffer for problemfri installasjon. Når kombinert med en monteringsbase, brukes CHB-brytere også for overflate- og DIN-skinnemonterte kabel-inn/kabel-ut-applikasjoner. Disse bolt-on-kretsbryterne har en standard avbruddskapasitet på 10kA ved 240V, ideell for omvendt mating. De har en termisk-magnetisk utløserenhet som gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner og standard boksklemmer som er ideelle for kobber- og aluminiumsledninger. Disse bolt on effektbryterne er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet alternativer på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Strømbrytere i Eaton CHB-serien lar normalt strøm flyte. I denne tilstanden kommer de strømførende kontaktene i kontakt med hverandre.
  • En jordfeil kan være forårsaket av feil ledninger, skadede apparater eller slitt isolasjon.
  • Når denne enheten oppdager en jordfeil, beveger kontaktene seg fra hverandre, og utløser dermed kretsen.
  • Etter å ha feilsøkt problemet, kan brukere slå PÅ kretsen igjen ved å tilbakestille den.

Egenskaper

  • Håndtakene til disse bryterne er merket med PÅ/AV-indikasjon og strømstyrke.
  • De kommer med standard boksklemmer som er i stand til å romme kobber- og aluminiumtrådstørrelser fra 14 til 8 AWG.
  • De har en termisk-magnetisk utløsning for å unngå forstyrrende utløsning under milde overbelastninger, men reagerer umiddelbart på alvorlige kortslutninger.
  • Utvalgte modeller har en intern felles utløsningstilkobling for å betjene alle stolpene samtidig.
  • Disse enhetene har 5mA jordfeilbeskyttelse for å forhindre dødelige elektriske støt forårsaket på grunn av overbelastning og kortslutning.
  • De har et bolt-on monteringssystem som er utstyrt med braketter for sikker installasjon.

Kompatible tilbehør

  • Eaton CH Load Centres: Disse enhetene brukes til å omslutte CH-kretsbrytere for strømfordeling og kretsbeskyttelse. De er tilgjengelige med busser vurdert 40 til 600A.

Standarder og godkjenninger

  • UL 489

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor kan vi bruke Eaton-strømbrytere i CHB-serien?

Disse effektbryterne beskytter mot høyfrekvente jordfeil i varme-, klimaanlegg og kjøleutstyr.

Er disse enhetene egnet for omvendt mating?

Disse kretsbryterne har en avbruddskapasitet på 10kA ved 240V, noe som gjør dem ideelle for omvendt mating.

Hvordan installere en strømbryter?

  • Fjern paneldekselet. Bruk en skrutrekker til å skru av alle fire kantene på paneldekselet mens du holder det stramt, for å forhindre at det glir av.
  • Koble nøytral- og jordledningene.
  • Plasser bryteren inni.
  • Skru paneldekselet tilbake.

Betyr Raptor Supplies tilby lignende Eaton breaker-varianter med høyere strømstyrke?

Ja, Raptor Supplies tilbyr Eaton CHB230GF effektbryter har en strømstyrke på 500

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?