Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CHB220GF effektbryter, 2-polet, 10kA avbruddsklasse, 120/240VAC | CE6GKB

EATON CHB220GF effektbryter, 2-polet, 10kA avbruddsklassifisering, 120/240VAC

På lager
Vare: CE6GKB Modell: CHB220GF
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
5 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeCHB
Antall poler2
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Eaton CHB220GF effektbryter egnet for bruk med lastsentre for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Termisk magnetisk utløserenhet reagerer umiddelbart på alvorlige kortslutninger, men unngår å snuble ved mild overbelastning
    • 5 mA jordfeilbeskyttelsesanlegg sikrer fullstendig beskyttelse mot utilsiktede støt

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
EATON CHB130GF Jordfeilbryter, 30A, 10kA avbruddsvurdering | CE6GJW CHB130GF3012 757 NOK
EATON CHB230GF effektbryter, Bolt-On, 1-fase, 40 Ampere, 10kAIC ved 240V | CE6GKE CHB230GF402-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CHB220GF effektbryter, 2-polet, 10kA avbruddsklassifisering, 120/240VAC
5 747 NOK / enhet