ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® D Ring Sidetrekk, Standard


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Alloy Steel , Bevegelse: 360 grader , Målesystem: Imperial
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseTotal høydePris (eks. mva)
A
37305
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381 NOK
A
37310
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381 NOK
A
37315
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 744 NOK
A
37320
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 744 NOK
A
37325
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "2 572 NOK
A
37330
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758 NOK
A
37335
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758 NOK
A
37340
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "3 758 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?