Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 37320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPY

ADB TALJERINGER MFG. 37320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KPY Modell: 37320
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
1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig bredde2.19 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader
Total høyde6.1 "
System for målingImperial
Tykkelse0.5 "
tråd Lengde0.98 "
Trådstørrelse5 / 8-11
moment~~POS=TRUNC60 fot. Lbs.
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.999
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)12.4
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Re-designet lastering mer egnet med nettseil
  • Selvjusterende i lastens retning og Roterer 360 grader under belastning
  • Montert på siden av laster og designet for lasting 90 grader fra boltaksen
  • Høystyrke legert stål og svart oksid ferdig
  • Designfaktor 5:1
  • 100 % Magnaflux testet

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeBreddeInnvendig breddeTykkelseTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 37305 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37310 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "1 381 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37315 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPX 373152500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "1 744 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37325 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPZ 373255000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "2 572 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37330 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37335 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQB 373358000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "3 758 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 37340 Heisering, 10000 lbs. Lastekapasitet, 1-8 trådstørrelse, 230 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KQC 3734010000 lbs.1-8230 fot. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "3 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 37320 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment
1 744 NOK / enhet